曜日別特売

ブルートゥース スピーカー JBL GO 4

ブルートゥース スピーカー JBL GO 4 - JBLブルートゥース スピーカー JBL GO 4 - JBL

どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。

付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1出力(W)4.2本体質量(kg)0.19、(lbs)0.69対応Bluetooth:有、充電ケーブル:有、防滴:有、Auracast対応:有、防水対応:有、Wireless:有、防塵:有、マルチポイント機能:有、充電可能バッテリ:有寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×7.8×4.2再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k充電時間(時間)3寸法(inch)3.7×3.0×1.7((幅×高さ×奥行き))Bluetoothプロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6、トランスミッタ周波数帯域:2400 MHz - 2483.5 MHz、送信機の変調:GFSK, π/4 DQPSK、トランスミッター電源:≦ 9 dBm (EIRP)、バージョン:5.3IP等級IP67再生時間(時間)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355796JBLGO4SANDウィンブルドングリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70355805JBLGO4BLKOファンキーブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする