多機能下地センサー

多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK多機能下地センサー - HANMATEK

・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!
・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知
・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示
・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能
・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載
・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!
・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き
・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP
・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適
・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能
・1年保証

付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355927HSF-4
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする