・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応
・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!
・黄/青/黒/緑/赤の5色入り
・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ
・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮
・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)
・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能
・高性能ポリオレフィン素材を採用
・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性
・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!
・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)色黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1内容量1式