曜日別特売

サーマルカメラ

サーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEKサーマルカメラ - HANMATEK

・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ
・小さな温度差も鮮明に識別
・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定
・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応
・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示
・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替
・レーザーポインター内蔵
・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化
・4種類の測定モードで多様な素材に対応
・0.01~0.99の放射率を調整可能
・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き
・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載
・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単
・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能
・最大6時間の連続稼働時間
・1年保証

仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355936HTI-120
78,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする