5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S50 [5.0m]

5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S50 [5.0m] - フジパーツ

Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。
ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。
金メッキプラグ
OFC(無酸素銅)コード
無鉛はんだ使用
パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。

仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)5抵抗なし内容量1本
注意
※マイク端子に使用する場合は【抵抗入り】のケーブルをお使い下さい。
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※ラジカセ等のマイク端子に接続して録音すると、通常(抵抗無し)のケーブルを使用した場合入力オーバーで音が歪んでうまく録音できません。マイク端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用下さい。
※逆に、ライン端子や外部端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用になりますと、音が小さくなります。これは、不良や故障ではございません。
※用途に応じて、最適なケーブルをお求めください。
※FVC-325シリーズには、抵抗は入っておりません。
※同機能の抵抗入りの商品(マイク端子用)は、FVC-3251R (抵抗入り)をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355550FCA-325S-S50
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする