フジパーツ
7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
【イヤホン端子・LINE端子など】
仕様
【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色
黒
長さ(m)
7
内容量
1本
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70355681
FCA-323S-S70
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください