10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
3.5mmステレオミニ端子とRCA(ピン)端子を接続します。
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード
- 仕様
- 片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
- 色
- 黒
- 長さ(m)
- 10
- 内容量
- 1本
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ

























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)