3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m]
TRSフォン-TRSフォン 1m(RCC-3-TRTR)、1.5m (RCC-5-TRTR)、3m (RCC-10-TRTR)、4.5m (RCC-15-TRTR)をラインアップ。
ローランド・ブラック・シリーズ ケーブルは、高純度無酸素銅線と不用なノイズを除去する高密度スパイラル構造によってプロフェッショナル・クラスのクオリティを実現しています。
高品質コネクターと低静電容量構造によって原音に忠実なクリアーなサウンドが特長です。
厳しい使用環境にも耐える堅牢な高品質コネクター
外部ノイズを防ぐ高密度スパイラル構造
高純度無酸素銅線。
低静電容量構造による原音に忠実なクリアーなサウンド。
- 内容量
- 1式
オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07141116 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] - ローランド](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07141046-261106-02.jpg)



















![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)