5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m]
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。
3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。
プラグ部分:金メッキプラグ
OFC(無酸素銅)コード
- 仕様
- 片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1
- 色
- 黒
- 長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1本
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:70355577 5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m] - フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355577-260114-02.jpg)



















![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)