1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m]

1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m] - フジパーツ

3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。
3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード

仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1内容量1本
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355638FCA-329E-S10
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする