曜日別特売

2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m]

2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m] - フジパーツ

ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード

仕様
片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色
黒
長さ(m)
2
内容量
1本
注意
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355769FCA-323S-S20
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする