フジパーツ
5.0m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S50 [5.0m]
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード
仕様
片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色
黒
長さ(m)
5
内容量
1本
注意
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70355787
FCA-323S-S50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください