曜日別特売

1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m]

1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m] - フジパーツ

ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード

仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)1.5内容量1本
注意
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355760FCA-323S-S151.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする