曜日別特売

1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S10 [1.0m]

1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S10 [1.0m] - フジパーツ

ステレオミニ端子に接続します
3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード

仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)1内容量1本
注意
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355717FCA-325S-S10
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする