002161 New York LS U-Lock 102x265mm

002161 New York LS U-Lock 102x265mm - Kryptonite(クリプトナイト)002161 New York LS U-Lock 102x265mm - Kryptonite(クリプトナイト)002161 New York LS U-Lock 102x265mm - Kryptonite(クリプトナイト)

ダブルデッドボルトを採用し、捻れに強い。
120dBのアラームが鳴るワンプッシュディスクロック!簡単に使用可能。
アラームディスクロック。
振動感知センサー付き。
亜鉛合金製の強固なボディ。
ワンプッシュダウンシステムで簡単な施錠。
スティックキー2本付き。
スぺアキー作成可能。
1年間品質保証。
CR2電池1個使用。

用途バイク用ロック寸法(mm)78×54質量(g)530ピン径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355997-
12,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする