曜日別特売

A3マイクロカットオートフィードシュレッダー

A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)

置くだけ自動細断!A3用紙対応のオートフィードシュレッダー。コピー用紙をA3なら300枚までセット可能。A4用紙なら横にしてセットで時短細断。2×15mmの極小カットでセキュリティー万全。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。

用途書類の細断 機密情報の廃棄質量(kg)21.1ホワイトサイズA3枚数【オートフィードセット】300枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:453×325×735ダストボックス容量(L)34保証期間1年細断寸法(mm)2×15定格使用時間(分)手差50/オートフィード70細断形状マイクロカットグリーン購入法適合細断可能物紙、ホッチキスオートフィード機能ありリバース機能あり内容量1台
注意
※オートフィード細断時はA3用紙約155枚でダストボックス容量が満杯になりゴミ捨てが必要です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70359016SF602M
125,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする