SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
800
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70358061
CDM2B20-800Z1
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください