倉敷化工
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
防振しながら静電気を外に逃がす。
床を汚しにくい特殊ゴム使用。
内容量
1個
注意
※圧縮方向のみでご使用ください。
※アース線を置き換えられるものではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70358097
CKN-40
20
M8
2.3
40
18
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70358106
CKN-50
25
M10
3.2
50
25
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70358115
CKN-20
11
M6
2
20
15
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70358131
CKN-30
15
M8
2.3
30
18
¥
1,000
¥
948
¥
1,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください