曜日別特売

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ - コーセル

・PBAと同一外形、取付穴コンパチ
・高効率
・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)
・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)
・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
・各種アラームあり
・AUX(12V)付き
・並列運転 / N+1並列冗長運転
・SEMI F47 規格対応

入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください。内部素子を破壊することがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70359680PDA300F-12最大1102×42×170(端子台およびねじ含まず)32412
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359689PDA300F-15最大1102×42×170(端子台およびねじ含まず)33015
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359698PDA300F-24最大1102×42×170(端子台およびねじ含まず)33624
オープン
29,980
32,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
70359707PDA300F-36最大1102×42×170(端子台およびねじ含まず)32436
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359716PDA300F-48最大1102×42×170(端子台およびねじ含まず)33648
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359725PDA600F-12最大1.6120×61×190(端子台およびねじ含まず)63612
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359741PDA600F-15最大1.6120×61×190(端子台およびねじ含まず)64515
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359750PDA600F-24最大1.6120×61×190(端子台およびねじ含まず)64824
オープン
44,980
49,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
70359759PDA600F-36最大1.6120×61×190(端子台およびねじ含まず)64836
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
70359768PDA600F-48最大1.6120×61×190(端子台およびねじ含まず)62448
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする