人の動きセンサー

人の動きセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。
検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。
人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。
検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。
動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。
ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。

質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:上下30 °左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)立体検知 最長部12 34本(17対)消費電流15mA以下内容量1台
注意
※生活安心報知システムでご使用の場合 熱変化検知型のセンサーをご使用の際万が一誤動作しても安全に働くように、2台接続されることを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357905HM-6812W
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする