フットスイッチ

フットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ
制御器一体型で施工性が格段に向上
検知性能の向上 施工性の向上 防水性の向上
視認性の高さ 耐久性の向上 大開口仕様の実現

質量(g)約540(埋込BOX約510含まず)外形寸法(mm)本体:(H)117× (W)182×(D)44(捨てBOX含む)、前パネル:(H)160×(W)220×(D) 11.3消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)電源電圧(V)AC100(±10%)、DC12~24(±10%)保護等級IP×5相当(壁裏面は該当せず)外観本体部:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂検知方式ToF測距方式、検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10C~50(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357781DFT-01
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする