曜日別特売

バスネットコントローラ

バスネットコントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】
時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。
バスネットコントローラ BUS-C800 の後継機種です
高速の情報交換
最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御
省配線/省施工
外部通信機能
豊富なバスネット端末機器
複数グループへの登録対応

質量(g)1.6配線接続電源、バスライン、各種入出力:M3セルフアップ端子、外部通信:外部通信ケーブル専用コネクタ、5mmピッチ端子対応接続可能端末数:255台電源電圧(V)端末1~30台時:DC10.5~28(極性あり)、端末31~255台時:DC20~28(極性あり)機能モード切替、液晶表示、警備/解除切替、警報表示、システム異常表示、環境異常表示、タンパー表示、ループチェック、低電源電圧表示、ブレーカー作動検出、外部通信外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁掛け式)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送速度約8~16msec/1台消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357729BUS-C800-2
275,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする