曜日別特売

サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)

サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!
長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機
複数の受信機と組み合わせた幅広い運用
別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム
登録台数は最大100台

区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357930RLX-25電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz本体:樹脂(白)/レンズ:樹脂(赤)
90,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
70357939RLX-25R電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz、センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)本体:樹脂(赤)/レンズ:樹脂(赤)
90,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする