漏水センサ送信機

漏水センサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます
ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。

質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357765TXF-SW1
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする