GSチェッカー

GSチェッカー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。
起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。
樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。
使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)

質量(g)約200(電池含む)電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個電池寿命約200回外観本体:樹脂(グレー)、発振部:金属(シルバー)動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力、プザー:可聴音(ピピピ)鳴動周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357738EG-04
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする