漏水センサ制御器

漏水センサ制御器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です
1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。
【シンプルで分かりやすい警報表示】
表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、
警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。
【使い勝手を考慮した警報出力】
漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。
【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.
停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。

質量(g)1,200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知応答速度受付:1秒以上外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)内容量1台
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357948WL-CR5
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする