接点入力型送信機(LoRa変調方式)

接点入力型送信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です
屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)
双方向通信機能

区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357686TLX-116L
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする