TAKEX(タケナカエンジニアリング)
車両出庫灯
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!
車両出庫時の注意喚起に最適です
注意喚起 方向判別機能
車両判別機能 センサー用電源搭載
減音機能 音声メッセージ
質量(g)
1,900
消費電力(W)
16
電源
センサー用:DC12V(400mA)
配線接続
端子台式
音量
無音~最大95dB以上(下方1m)
電源電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
機能
常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x
光源
(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED
外観
カバー/ベース/パネル:樹脂
設置場所
屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)
周囲温度(℃)
使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)
タイマー
出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒
音声
【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70357747
HU-530S
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください