曜日別特売

漏水センサ制御器

漏水センサ制御器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。
漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。
検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。
漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。

質量(g)400出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能ブザー音検知/ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)内容量1台
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357975WL-CR1
28,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする