曜日別特売

フック付受信機

フック付受信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。
受信可能距離は見通し約100mです。4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。
パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。
センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。

表示灯
【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯
【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357826HCR-200F
45,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする