体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。
押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。
押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)付属品マジックテープ(2本)、マグネット(1本)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、登録No.ステッカー(1枚)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)、W40×H140×D23mm(送信部)リード線全長2m機能電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)外観送信部:樹脂(白)、押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+40電波到達距離(m)約100(見通し距離)内容量1台