TAKEX(タケナカエンジニアリング)
電池レス角形スイッチ送信機
スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため電池が不要です
運用が簡単 メンテナンスが不要 低温環境に対応
電波帯 高い意匠性・施工性の実現 IPX5相当の防水性能
質量(g)
80
タイプ
空中線:内蔵
電源
電磁誘導自己発電式
受信可能距離
約80m(見通し距離)
外観
ABS+PC樹脂
設置場所
半屋外・屋内(IPX5相当)
周囲温度(℃)
使用可能:-30~+60(結露なきこと)
送信周波数(MHz)
928.85(ARIB STD-T108適合品)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70357790
DLW-4T
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください