音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無

音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ
広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます
大音量音声と回転灯で威嚇撃退
複数台の連動が可能
無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能

質量(g)1,950タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)消費電力(W)11出力10mW配線接続リード線式(約1m)入力電源:AC100V 50/60Hz対応登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357720RXTF-40(Y)
107,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする