曜日別特売

熱収縮チューブ 箱タイプ

熱収縮チューブ 箱タイプ - 日機熱収縮チューブ 箱タイプ - 日機熱収縮チューブ 箱タイプ - 日機熱収縮チューブ 箱タイプ - 日機熱収縮チューブ 箱タイプ - 日機

必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。

用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70364641B2G5-0015BK1520.80.34
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364650B2G5-0020BK152.51.10.34
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364659B2G5-0030BK153.51.50.42
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364668B2G5-0050BK105.52.50.52
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364677B2G5-0060BK106.530.52
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする