日機
シリコンワニスガラス編組チューブ
耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
用途
電線やケーブルの保護
材質
ガラス繊維/シリコンワニス
色
白
耐熱温度(℃)
-10~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
UL1441 VW-1
耐電圧(kV)
1.5
グリーン購入法
適合
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
肉厚(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70364695
N-GF-15-2
200
0.35
2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364711
N-GF-15-5
100
0.45
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364720
N-GF-15-10
50
0.53
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。