高耐圧電解コンデンサ 85℃品

高耐圧電解コンデンサ 85℃品 - ニチコン高耐圧電解コンデンサ 85℃品 - ニチコン
(1件のレビュー)

ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。

温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(Φ×高さH)(mm)
静電容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70364817UVR2A330MPD100DC8×11.533μF
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364826UVR2W010MPD450DC8×11.51μF
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364835UVR2A470MPD100DC10×12.547μF
オープン
51
56(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364851UVR2G010MPD400DC8×11.51μF
オープン
54
59(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364860UVR2E100MPD250DC10×1610μF
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364869UVR2W2R2MPD450DC10×12.52.2μF
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364878UVR2A101MPD100DC10×20100μF
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364887UVR2G2R2MPD400DC10×12.52.2μF
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364896UVR2G3R3MPD400DC10×12.53.3μF
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364905UVR2E3R3MPD250DC8×11.53.3μF
オープン
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364921UVR2V2R2MPD350DC8×11.52.2μF
オープン
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364930UVR2G4R7MPD400DC10×164.7μF
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364939UVR2E4R7MPD250DC8×11.54.7μF
オープン
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364948UVR2V4R7MPD350DC10×12.54.7μF
オープン
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364957UVR2W3R3MPD450DC10×163.3μF
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364966UVR2V3R3MPD350DC10×12.53.3μF
オープン
92
101(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364975UVR2W4R7MPD450DC10×204.7μF
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
70364991UVR2V100MPD350DC10×2010μF
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365000UVR2G100MHD400DC12.5×2010μF
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365009UVR2W100MHD450DC12.5×2010μF
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365018UVR2E220MHD250DC12.5×2022μF
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365027UVR2E330MHD250DC12.5×2033μF
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365036UVR2E470MHD250DC12.5×2547μF
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365045UVR2A221MHD100DC12.5×25220μF
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365061UVR2A331MHD100DC12.5×25330μF
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365070UVR2V220MHD350DC12.5×2522μF
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365079UVR2G220MHD400DC16×2522μF
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365088UVR2W220MHD450DC16×2522μF
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365097UVR2V330MHD350DC16×2533μF
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365106UVR2W330MHD450DC16×35.533μF
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365115UVR2A471MHD100DC16×25470μF
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365131UVR2G470MHD400DC16×35.547μF
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365140UVR2E101MHD250DC16×31.5100μF
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365149UVR2V470MHD350DC16×35.547μF
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365158UVR2A102MHD100DC18×401000μF
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365167UVR2W470MHD450DC18×4047μF
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
70365176UVR2V101MHD350DC18×40100μF
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70364860
2026-01-31
用途: 昔の真空管ラジオ修理
農・林・水産業

劣化した部品交換に使用中、性能は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする