曜日別特売

ブルームウェア マゼンダ

ブルームウェア マゼンダ - 田中産業ブルームウェア マゼンダ - 田中産業

防水透湿性と伸縮パネルを搭載した全天候型のフィールドウェアです。
過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するように厳しくテストされているゴアテックスを採用しております。
雨や雪の侵入を防ぎ、水蒸気を外に通過させるため、さまざまな環境下で身体をドライに保ちます。
伸縮素材を使用しているため作業現場などでの動きを快適にサポートします。

セット内容上下セット(ジャケット+パンツ)マゼンダ内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358840SS66~76140~1506666~76
39,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358849MM72~82150~1606870~80
39,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358858LL78~88160~1707076~86
39,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358867LLLL84~94170~1807282~92
39,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
703588763L3L92~102175~1857488~98
39,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする