曜日別特売

ロングノズル

ロングノズル - ダイセンロングノズル - ダイセン

ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。
長さは3種類

用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358176DN-1N100
920
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
70358185DN-3N300
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
70358201DN-5N500
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
70358210DN-1RN100
1,820
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
70358219DN-3RN300
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
70358228DN-5RN500
2,520
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする