ダイセン
増幅ノズル
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途
ダスターガン用ノズル
材質(本体)
アルミ
使用温度(℃)
-5~60
接続ねじ
G1/8
最大使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70358246
FMN
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください