曜日別特売

グラフ電卓

グラフ電卓 - Texas Instrumentsグラフ電卓 - Texas Instrumentsグラフ電卓 - Texas Instruments

数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。
方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。
鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。
CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。

付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70359585TI-Nspire CXll CAS
27,800
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする