AFF WARE
ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル
最大2,000枚の書類を分類して一括整理。
13ポケット+インデックス付きで探したい資料がすぐ見つかる。
広がる蛇腹構造で、オフィスや家庭でもスマートに収納できます。
用途
書類のファイリングに
仕様
12仕切、13ポケット
材質
プラスチック
色
オフホワイト
サイズ
A4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70364765
AFF-DKM001
横型
約320×255×最小20~最大230
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70364781
AFF-DKM002
縦型
約238×330×20~255
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください