曜日別特売

全面粘着ふせん メモる 75×25mm

全面粘着ふせん メモる 75×25mm - ビュートン

しっかり貼れてキレイにはがせる!粘着面が通常の3倍(メーカー製品比)になり、時間経過とともに浮き上がることも自然落下することも少ない。

用途ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!粘着面が多いから浮き上がることも少なく、書きやすい寸法(mm)75×253色(ピンク・イエロー・ブルー)質量(g)46枚数1パッド:100入数パッド:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390909ZN-25-PYB
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする