曜日別特売

開閉ハンドル

開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)開閉ハンドル - INAX(LIXIL)
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382649A-2002-44450LF-12LDC-13、LF-14LDC-13S、F-63KQ(N)
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
70382685A-2002-54450SF-63KQ(N)
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383191A-3561-1/NC4047BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383297A-2002-34450AM-40K(100V)、AM-41K(100V)、AM-50K(100V)、AM-51K(100V)、BF-4345T(N)、BF-4347T(N)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383401A-2147-34538LF-801、LF-801-MB
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383480A-17474641BF-109KB-VS-PU、LF-210
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383489A-32543132KS-403X、KS-403XU(JW)、KS-406X(JW)、LF-503、LF-503-MB、SF-B404X、SF-B404X(190)
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383638A-33174341BF-9105(K)、BF-9305(K)(N)、LF-901、LF-9140(N)、LF-9150A(N)、SF-27D(N)、SF-940(N)、SF-9400(N)、SF-9410(N)
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
70383647A-3317-104341BF-9105(K)、BF-9305(K)(N)、LF-9140(N)、LF-9150A(N)、SF-27D(N)、SF-905、SF-9400(N)、SF-9410(N)
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
70384076A-3413-14550BF-7093C-PU、BF-7093C-PU3、BF-7093C-U-PU、BF-7093C-U-PU3
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
70384085A-3413-24550BF-7093C-PU、BF-7093C-PU3、BF-7093C-U-PU、BF-7093C-U-PU3
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする