曜日別特売

USBType-C→HDMI変換ケーブル2m

USBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2m - ホーリック

USB Type-CからHDMIへの変換に対応
「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。
4K/60p対応
4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR10対応
従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。
画面の拡張・複製が可能
複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
HDCP1.4/2.2対応
著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。
【使用上の注意】
※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。
※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。
※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。
※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。

ケーブル長(m)2構造【ケーブル】2重シールドケーブルコネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】・USB Type-C(オス):約11.3 x 約6.7 x 約40.9 ・MI(タイプA/オス):約19.6 x 約11.0 x 約63.7加工【プラグ】金メッキケーブル径(Φmm)5対応解像度【最大】4K(3840×2160)/60p内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390839UCHA20059GB
3,180
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする