SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
250
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
SUSロッド+先端ナットSUS
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400998
CM2B25-250AZ1-XC6A
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください