SMC
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
60
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401007
CDM2KBZ20-60AZ1-M9NS
¥
12,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください