曜日別特売

冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW)

冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW) - CKD

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。
オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。
薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。
環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。
フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。
ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。
通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別が出来ます。

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ電圧(V)三相AC200/200, 220(50/60Hz)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)35冷媒R-410A出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~50空気出入口接続口径R 1RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0【定格】0.7内容量1台
注意
※定格 処理空気量(ANR)の値は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※定格 処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※露点の性能保証値については別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※消費電力、消費電流および排熱量ともに定格条件下における参考値であり、この値を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電流(A)(50/60Hz)
適合エアコンプレッサ(kw)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
圧力降下(50/60Hz)(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399108GX3215D-AC200V392.6/2.5, 2.515【定格】2.40/2.80(ANR)【圧縮機吸込状態】2.52/2.940.012/0.017
321,200
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70399117GX3222D-AC200V423.0/2.8, 2.922【定格】3.70/4.20(ANR)【圧縮機吸込状態】3.88/4.410.024/0.031
358,600
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする