曜日別特売

残圧排出弁 V3000シリーズ

残圧排出弁 V3000シリーズ - CKD残圧排出弁 V3000シリーズ - CKD残圧排出弁 V3000シリーズ - CKD残圧排出弁 V3000シリーズ - CKD

空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。
排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。
保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。
電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。

用途
空気圧ラインの残圧排気に
保守作業時の残圧事故防止弁として
付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
有効断面積(mm2)
流れ方向
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399196V3000-8-W-A10WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40標準流れ(左→右)3/8配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399205V3000-8-W-A15WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40標準流れ(左→右)1/2配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399221V3000-8-W-A20WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40標準流れ(左→右)3/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399230V3000-8-W-X1-A8WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40IN・OUT逆流れ(右→左)1/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
70399239V3000-8-W-X1-A10WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40IN・OUT逆流れ(右→左)3/8配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
70399248V3000-8-W-X1-A15WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40IN・OUT逆流れ(右→左)1/2配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
70399257V3000-8-W-X1-A20WSRc1/4【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】40【OUT・EXH】40IN・OUT逆流れ(右→左)3/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
70399266V3000-8-W-X1-BWSRc1/4【EXH】Rc3/80.435【IN・OUT】40【OUT・EXH】40IN・OUT逆流れ(右→左)C形ブラケット(B320)(添付)
5,360
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
70399275V3000-10-W-A8WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50標準流れ(左→右)1/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399291V3000-10-W-A15WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50標準流れ(左→右)1/2配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399300V3000-10-W-A20WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50標準流れ(左→右)3/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399309V3000-10-W-X1-A8WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)1/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399318V3000-10-W-X1-A10WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)3/8配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399327V3000-10-W-X1-A15WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)1/2配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399336V3000-10-W-X1-A20WSRc3/8【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】70【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)3/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399345V3000-15-W-A8WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50標準流れ(左→右)1/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399361V3000-15-W-A10WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50標準流れ(左→右)3/8配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399370V3000-15-W-A20WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50標準流れ(左→右)3/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399379V3000-15-W-X1-A8WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)1/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399388V3000-15-W-X1-A10WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)3/8配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399397V3000-15-W-X1-A15WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)1/2配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70399406V3000-15-W-X1-A20WSRc1/2【EXH】Rc3/80.425【IN・OUT】85【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)3/4配管アダプタセット(添付)
6,910
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70399415V3000-15-W-X1-BWSRc1/2【EXH】Rc3/80.435【IN・OUT】85【OUT・EXH】50IN・OUT逆流れ(右→左)C形ブラケット(B320)(添付)
5,360
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする