PISCO(ピスコ)
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。
・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの120材質が選択可能です。
用途
半導体
仕様
【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント
材質
【樹脂アタッチメント】導電性PEEK
色
ブラック
種類
真空パッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
30
パッド形状
ベローズ
材質(パッドゴム)
導電性NBR低抵抗タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400596
VP30BNE-QKE
¥
13,420
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください