曜日別特売

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 - PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 - PISCO(ピスコ)

・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。
・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの24材質が選択可能です。

用途半導体仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)導電性NBR低抵抗タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400201VP10BNE-QKE
5,115
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする